画像準備中

ワイヤ釘

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本×30巻) 種類クリームリング 注文コード26861257 品番A-14526
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は種類3種類から選べます 他の種類を見る
適合機種AN311、AN504、AN504A、AN514、AN502、AN503、AN503SP、AN511、AN513、AN513SP 材質ステンレス 長さ(mm)27 種類クリームリング 頭径(Φmm)4.8 胴径(Φmm)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする