HIROSE(ヒロセ電機)
D-sub/D型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
極数
37
定格電流(A)
3
注文コード
26862159
品番
CDC-37PF(05)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・定格電流
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
極数
37
シェルサイズ
5
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC350
定格電流(A)
3
結合方式
-
RoHS指令(10物質対応)
対応