曜日別特売
A-34229 電動工具接続タイプ標準ホース マキタ 26863244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動工具接続タイプ標準ホース

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本適合機種439(P)/SP(P)、450(P)、451(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、VC340D、VC350D、436X(P)、472(P)、482(P)注文コード26863244品番A-34229
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
適合機種439(P)/SP(P)、450(P)、451(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、VC340D、VC350D、436X(P)、472(P)、482(P)長さ(m)5.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26863253
2023-12-30
用途: 集塵作業

集塵機のホースが傷んだため購入。販売店に頼まなくていいのはありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 26867453
2020-10-23
用途: 丸ノコの集塵用に使用
その他業種

丸ノコはマキタ製ですので挿入出来ましたが、集塵機側はメーカーが違うため残念ながら装着出来ませんでした。何か対策案があれば教えて欲しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 26863253
2017-05-01
用途: ジョイントカッター

サイクロン集塵機にφ32mmの洗濯機排水ホースを介して取り付けているが、適当な異径コネクタが市販されていない。φ32mm用のカフスを発売してほしい。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする