マキタ
マキタの 電動工具・充電工具アクセサリー
マキタの 掃除/集塵
マキタの 掃除/集塵用部品
集じん機用ホーススタンド(収納袋付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26863646
品番
A-37530
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
サイディングボードの切断に。ホースとコードが引っ掛からず作業はスムーズ。
マキタ集じん機のパイプ立てに差込んで使用します。
適合
(ホース長さ)5m、(コード長さ)5m
適合機種
438(P)、439(P)、432、433、434、435(P)、436(P)、436X(P)、437
質量(kg)
2.7
アーム長さ(cm)
96
高さ(m)
1.5〜2