マキタ
研削砥石
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
外径(Φmm)
150
注文コード
26865046
品番
A-47189
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
外径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
60
外径(Φmm)
150
内径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
16
砥粒
A
適合機種
GB602、GB602W、9306S、9306SW
結合度
M
注意
※A-47195はノコ刃等の薄刃研磨用です。使用時には別販売のスリーブAL00000001 が必要です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26865046
A-47189
62788942
A-61379
研削砥石
マキタ
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)