マキタ
マキタの 電動工具・充電工具アクセサリー
マキタの 研磨/研削(電動)
マキタの 研磨/研削用部品
マルチライトフラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26865082
品番
A-47226
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
粒度
120
外径(Φmm)
150
内径(Φmm)
12.7
用途
鉄、ステンレス、その他の金属等のバリ取り、汚れ落とし、サビ取り、表面研磨等に。
適合機種
GB602/W
厚さ(mm)
16
砥粒
A