画像準備中

超硬ドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 26865615 品番 A-48038
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
適合機種HR162D、HR163D、HR164D、HR165D、HR161D、HR1830F、HR1830FT、HR202D、HR200D、HR2010、HR2011、HR2021、HR2230、HR2300、HR2432、HR242D、HR244D、HR2410、HR2430、HR2411、HR2413、HR2420、HR2421、HR2440/F、HR2441、HR2450/F、HR2600、HR2601F、HR2611F、HR2631F、HR261D、HR262D、HR263D、HR2460/FHR2470F、HR2811F、HR3000C 全長(mm)110 径(Φmm)3.4 有効長(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする