曜日別特売
A-48496 サンディンディスク マキタ 26865825

サンディンディスク

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード26865825品番A-48496
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
粒度40寸法(Φmm)125適合機種BO140D、BO180D、BO5041、BO5030用、BO5010、BO5021種類粗仕上砥粒WA
注意
※BO3710、BO3700でマジックファスナ式のペーパーを使うにはA-31239のパッドが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26865825
2022-02-10
用途: ステンレス板他の磨き作業
木山板金工作所

この番手はなかなか市販されてないので重宝してます。
荒磨きには最適です。

対象商品 : 26865825
2018-10-29
用途: 表面処理、仕上処理
製造業

ホームセンターなどで類似品を探しましたが
同等のレベルの質感の物は見つかりませんでした。
担当者からも好評で、こちらを使用し続けていきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする