曜日別特売
REAS20-1000 サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 (REAS2~) SMC 26866384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 (REAS2~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード26866384品番REAS20-1000
参考基準価格(税別)¥83,050販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 300mm/s

シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)1000作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする