マキタ
マキタの ソケット/ソケットレンチ
マキタの ビットソケット
マキタの プラス/マイナス
タフソケットビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26867907
品番
A-51851
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止。
適合機種
(インパクトドライバ)TD021D(TD020D)、(ドライバドリル・震動ドライバドリル)DF010D、(テクス用/スクリュドライバ)(6700N)
寸法L1(mm)
3.5
寸法A(mm)
5.5
寸法L2(mm)
20
寸法L3(mm)
60
寸法d(Φmm)
9
適合ボルト径
M3