マキタ
サンディングペーパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
粒度
180
適合機種
9035N、BO3710、9035SB、9036、BO3700
注文コード
26868056
品番
A-52087
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
粒度・適合機種・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
180
適合機種
9035N、BO3710、9035SB、9036、BO3700
寸法(mm)
93×228
タイプ
クランプ式
種類
仕上
砥粒
WA
注意
※BO3710、BO3700でマジックファスナ式のペーパーを使うにはA-31239のパッドが必要です。