曜日別特売

サンディングペーパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)粒度180適合機種BO4555、BO4552注文コード26868153品番A-52180
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
粒度180適合機種BO4555、BO4552寸法(mm)114×140タイプクランプ式種類仕上砥粒WA
注意
※BO3710、BO3700でマジックファスナ式のペーパーを使うにはA-31239のパッドが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする