マキタ
マキタの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
マキタの セーバーソーブレード
レシプロソーブレード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26868853
品番
A-53827
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
全長(mm)
190
切断能力(mm)
(竹)Φ100
切断能力(mm)パイプ
Φ100(塩ビ)
切断能力(mm)木材
Φ100
適合材
竹・塩ビ・木材
1インチ当たり山数
15