画像準備中

3Dプラス超硬ドリル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26869088 品番 A-54190
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コンクリート内の鉄筋やデッキプレートの穿孔に強い独自の「立体」先端形状!

トラスコ品番487-1081 適合機種HR162D、HR163D、HR164D、HR165D、HR161D、HR1830F、HR202D、HR2300、HR2460、HR2470F、HR2432、HR242D、HR244D、HR2600、HR2601F、HR2611F、HR2631F、HR261D、HR262D、HR263D 全長(mm)165 径(Φmm)3.8 有効長(mm)105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26869343
2022-11-04
用途:
試作品の製作用
製造業

とても丈夫で使いやすいです。金属類に苦なく穴があけれる事がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする