マキタ
マキタの 電動工具・充電工具アクセサリー
マキタの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
マキタの ドリルスタンド/ドリルガイド
3Dプラス超硬ドリル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全112種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26869194
品番
A-54302
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
1,698
バスケットに入れる
コンクリート内の鉄筋やデッキプレートの穿孔に強い独自の「立体」先端形状!
トラスコ品番
487-1197
適合機種
HR162D、HR163D、HR164D、HR165D、HR161D、HR1830F、HR202D、HR2300、HR2460、HR2470F、HR2432、HR242D、HR244D、HR2600、HR2601F、HR2611F、HR2631F、HR261D、HR262D、HR263D
全長(mm)
165
径(Φmm)
6.4
有効長(mm)
105