軽快チップソー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26870865 品番A-56932
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メッシュタイプで軽量で軽快な刈心地 ハイコストパフォーマンス

外径(Φmm)255 用途一般草刈に(充電式、エンジン式兼用) 適合機種排気量26mL以上に最適 刃数(p)40
注意
※先端のチップが欠損した場合は、ご使用にならないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26870865
2022-09-18
用途:
草刈り
農・林・水産業

充電式のマキタ製草刈り機にてこの商品を選択しました
軽くてよく切れます そのまま真っ直ぐでも切れます
次回も購入します

対象商品:
26870856
2017-12-07
用途:
雑草の刈り払い
日本ステージ株式会社 様

名前の通り軽快に作業ができた。コストが高いので次はモノタローを使ってみようと思う

対象商品:
26870856
2017-07-30
用途:
芝刈り兼草刈り
医療・福祉・介護関連業

穴あき加工されたチップソーは、初めて購入しましたが、穴なしより大分軽くなった感じで、助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする