高級刃(替刃)

(16件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合機種MUH2300/2600/2650 注文コード26871538 品番A-57928
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合機種など5種類から選べます 他の種類を見る

純正品のエンジンバリカン用高級刃です。
刃の三面研磨で切り口が鮮やかです。
軽量で高耐久のガイドバーを採用しているため、市販品と違い刃が曲がりにくいです。

適合機種MUH2300/2600/2650 刃幅(mm)260

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26866674
2023-11-09
用途:
植木剪定時
製造業

今まで、マキタの300mmの刃の仕様でしたが、350mm仕様に変更しました。バッチリでした。切れ味も良く問題なく使用出来ています。また、刃の買い換え時には、この商品を購入させて頂きます。本当にありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
26865572
2023-10-07
用途:
庭先の木々の選定
その他業種

少々太い枝も使えてとても良い。女ですが簡単に交換できましたよ。

1人が参考にしています
対象商品:
26865572
2023-08-28
用途:
剪定

切れなくなった使用中の純正標準タイプからの交換でした。剪定も非常にスムーズで作業が捗りました。

対象商品:
26865572
2021-11-10
用途:
萩刈り、ススキの刈り取り

簡単に交換できてよく切れて耐久力抜群、お勧めです。定期購入しています。

対象商品:
26865572
2021-01-06
用途:
電動バリカンのメンテ
農・林・水産業

電動バリカンの切れ味が落ちたため交換刃をさがしていましたが、販売価格はどの販売店も似たように高価なため購入を躊躇っていました。キャンペーン日で何処よりも安の購入出来て大変満足です。

対象商品:
26866674
2021-12-12
用途:
庭木の剪定

よく切れます。しっかりしている分少し重いですが,問題ありません。

対象商品:
26865572
2020-06-04
用途:
庭木の剪定

非常に切れ味が良い。満足です。替え刃の交換も容易です。

対象商品:
26866674
2020-10-25
用途:
剪定
建設業・工事業

刃は標準装備品と比較して大変切れ味良い。
価格が高いのが、何とか企業努力で対応できないですか?
耐用時間は、これから使用してですね。
耐用時間が長ければ再度購入と同じ機械使用している方に勧めたいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする