A-58469 3Dマックス超硬ドリル マキタ 26871723

3Dマックス超硬ドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
径(Φmm)12
12
10
10.5
11
12.5
12.7
13
13.5
14
14.3
14.5
15
16
16.5
17
17.5
18
19
20
21.5
22
23
24
25
26
28
30
32
35
38
40
全長(mm)340
内容量1本注文コード26871723品番A-58469
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

コンクリート内の鉄筋に強い独自の「立体」先端形状。
溝角度120°で鉄筋があたっても3本溝で逃げやすく食いつきにくい。
熱い超硬刃&面取り加工。鉄筋があたっても欠けにくい。
高さの低い一体式超硬チップ。切り粉を素早く排出可能。
凸型先端形状。位置決めが容易。

適合機種HR3541FC、HR4002、HR4013C、HR4000C、HR4011C全長(mm)340径(Φmm)12穿孔深さ(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする