画像準備中

3Dマックス超硬ドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26871793 品番 A-58534
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

コンクリート内の鉄筋に強い独自の「立体」先端形状。
溝角度120°で鉄筋があたっても3本溝で逃げやすく食いつきにくい。
熱い超硬刃&面取り加工。鉄筋があたっても欠けにくい。
高さの低い一体式超硬チップ。切り粉を素早く排出可能。
凸型先端形状。位置決めが容易。

適合機種HR3541FC、HR4002、HR4013C、HR4000C、HR4011C 全長(mm)340 径(Φmm)14.5 穿孔深さ(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする