A-60171 電源供給ケーブル ADP05/06用 マキタ 26872247

電源供給ケーブル ADP05/06用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード26872247品番A-60171
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

USBアダプタ(ADP05/06)からレーザー墨出し器へ電源供給用ケーブル

用途マキタレーザー墨出し器のACアダプタ給電口がある機種で使用可能適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH適合アダプタADP05/ADP06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26872247
2021-01-18
用途: モバイルバッテリーでも良い
建設業・工事業

これがあれば電池の予備を持たなくても良いので良いですね。
もちろんADP05は常備前提ですが。
USBの5vでレーザーが使えるのならモバイルバッテリーでもよし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする