充電器DC18SD

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26872378 品番DC18SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,900
適合バッテリーBL1415、BL1415NA、BL1415N、BL1815、BL1815N、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1820B、BH1427、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1440、BL1840、BL1850、BL1450、BL1850B、BL1460A、BL1460B、BL1860B 長さ(mm)151 幅(mm)183 寸法(mm)151×183×88 質量(kg)0.7 高さ(mm)88 出力電圧(V)直流7.2〜18 入力電圧(V)単相交流 100 出力電流(A)直流 2.6 入力周波数(Hz)50/60 充電時間(分)約30から130(バッテリーにより異なります) 充電入力容量(VA)125

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26872378 DC18SD 64090689 DC18WC 充電器DC18WC マキタ 充電器DC18WC マキタ 1個 5,998
欠品中
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:621

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
マキタ製品の使用時
卸売・小売業

わりと短時間で充電できていて便利です。購入してよかったです

対象商品:
26872378
2024-01-25
用途:
純正BATTの充電
サービス業

安心のマキタ製品。急速でない普通充電器です。満充電まで時間はかかりますがBATTには優しいと思います。その日の最後の作業後はこの普通充電器で充電させます。ファンレスなのでとても静かです。

2024-10-02
用途:
充電
その他業種

大きさ機能を考え購入しましたが、コスパ良いと思います。ありがとうございました。満足です。

対象商品:
26872378
2023-01-12
用途:
アシストスーツ用バッテリー
医療・福祉・介護関連業

福祉機器は高価な物が多いですが、このバッテリーで使用できるアシストスーツも楽な上に、消耗品であるバッテリーが普通に購入できるので大変な驚きと共にとてもありがたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
26872378
2022-10-15
用途:
トリマ用
中新井商会 様 (卸売・小売業)

今後にします。まだ使用していません。マキタ製品を信頼しています。」

対象商品:
26872378
2020-10-19
用途:
会社検査室の掃除

コードレスの掃除機に使用するのですが、パワーがあるのでとても良いです。計測器等が多くあるため、吸引力があるのが助かります。
充電時間も早く便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
26872378
2020-08-04
用途:
マキタ工具の充電時に使用
株式会社酒井建築コンサルタント 様 (建設業・工事業)

配送も出際良く届き、作業に支障なく利用しております。

1人が参考にしています
対象商品:
26872378
2019-06-29
用途:
マキタの充電式掃除機を使用するため。
卸売・小売業

マキタの充電式掃除機のバッテリーを充電するために使用しましたが、電圧の違うバッテリーもあるので、助かってます。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする