曜日別特売

スティック釘

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(5000本)適合機種AN921、CN350B注文コード26873595品番F-01208
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
適合機種AN921、CN350B長さ(mm)65種類スクリュ、チゼル頭径(Φmm)7.3胴径(Φmm)3.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26873534
2019-01-26
用途: NR1890DRi
遠藤一志商店

日立(米)NR1890DRに、このマキタのスティック釘F-01134が使えました。良かったです。

対象商品 : 26873778
2018-09-21
用途: フレーム作業時

NR1890DRにこのスティック釘を使用することができました。良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 26873778
2018-09-20
用途: フレーム作業

日立(米)NR1890DRに、このマキタのスティック釘F-01420が使えました。良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする