画像準備中

スティック釘

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3000本) 適合機種AN921、CN350B 注文コード26873622 品番F-01237
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は適合機種・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
適合機種AN921、CN350B 長さ(mm)90 種類スクリュ 頭径(Φmm)7.3 胴径(Φmm)3.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26873534
2019-01-26
用途:
NR1890DRi
遠藤一志商店 様

日立(米)NR1890DRに、このマキタのスティック釘F-01134が使えました。良かったです。

対象商品:
26873778
2018-09-21
用途:
フレーム作業時

NR1890DRにこのスティック釘を使用することができました。良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
26873778
2018-09-20
用途:
フレーム作業

日立(米)NR1890DRに、このマキタのスティック釘F-01420が使えました。良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする