画像準備中

ワイヤ釘

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300本×30巻) 適合機種AN611、AN612、AN621、AN622、AN902、AN901、AN610H、AN620H、AN632H/633H、AN630H/631H、AN711H、AN730H、AN731H、AN710H、AN910H、AN911H、AN934H、A935H、AN932H、AN933H、AN930H、AN931H、AN760 注文コード26874392 品番F-10133
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は適合機種・内容量など69種類から選べます 他の種類を見る
材質 種類無地スムース 長さ(mm)50 胴径(Φmm)2.5 頭径(Φmm)6.0 適合機種AN611、AN612、AN621、AN622、AN902、AN901、AN610H、AN620H、AN632H/633H、AN630H/631H、AN711H、AN730H、AN731H、AN710H、AN910H、AN911H、AN934H、A935H、AN932H、AN933H、AN930H、AN931H、AN760

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26874392
2022-02-07
用途:
釘打ち。それ以外、考えられない。
逸見不動産 様 (建設業・工事業)

2月5日に注文して、待っていましたが、発送が2月9日だそうです。遅すぎ、自宅に届けられても、もう現場に行っちゃって居ないし、どーすりゃいいの?ここで買うのは間違ってた。ホームセンターで買うべきだった。後悔しきりです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

出荷日数は、平日のご注文日の15時までにご注文いただいた場合になり、土日のご注文ですと月曜日が起日になります。ご期待に沿えず申し訳ございません。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします
モノタロウ出荷日アイコンの見方について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/12

対象商品:
26874706
2019-03-18
用途:
ラッシング材を固定する作業時

他店より安い値段で購入できて大変満足しています。これからもよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする