画像準備中

シート釘(逆巻き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300本×42巻) 適合機種AN510B、AN511B、AN551、AN552、AN651、AN511HB、AN510HB 注文コード26875248 品番F-20060
参考基準価格(税別)¥60,200 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は適合機種・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る
材質 種類焼入れスクリュ 長さ(mm)32 胴径(Φmm)2.52 頭径(Φmm)5.5 適合機種AN510B、AN511B、AN551、AN552、AN651、AN511HB、AN510HB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする