マキタ
マキタの 空圧工具アクセサリー
マキタの タッカー/ネイラー
シート釘(逆巻き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300本×30巻)
適合機種
AN510B、AN511B、AN551、AN552、AN651、AN511HB、AN510HB
注文コード
26875266
品番
F-20086
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
種類
焼入れスクリュ
長さ(mm)
45
胴径(Φmm)
2.52
頭径(Φmm)
5.5
適合機種
AN510B、AN511B、AN551、AN552、AN651、AN511HB、AN510HB