マキタ
マキタの 空圧工具アクセサリー
マキタの タッカー/ネイラー
ポケットネイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150本×50巻)
適合機種
AN201P、AN301P、AN303P
注文コード
26875887
品番
F-40017
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・内容量
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
種類
無地スムース
長さ(mm)
16
胴径(Φmm)
1.47
頭径(Φmm)
3.5
適合機種
AN201P、AN301P、AN303P