マキタ
マキタの 空圧工具アクセサリー
マキタの タッカー/ネイラー
ポケットネイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150本×50巻)
適合機種
AN301P、AN302P、AN303P
注文コード
26875914
品番
F-40046
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・内容量
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
種類
ユニクロスムース/クロ
長さ(mm)
25
胴径(Φmm)
1.83
頭径(Φmm)
4.8
適合機種
AN301P、AN302P、AN303P