画像準備中

ポケットネイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(150本×50巻) 適合機種AN301P、AN302P、AN303P 注文コード26876027 品番F-40152
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は適合機種・内容量など119種類から選べます 他の種類を見る
材質 種類ユニクロスムース/シンチャ 長さ(mm)30 胴径(Φmm)1.83 頭径(Φmm)4.8 適合機種AN301P、AN302P、AN303P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする