マキタ
マキタの 空圧工具アクセサリー
マキタの タッカー/ネイラー
ポケットネイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(120本×12巻)
適合機種
KK3850用
注文コード
26876185
品番
F-40329
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・内容量
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
種類
仮釘
長さ(mm)
22
胴径(Φmm)
0.8
頭径(Φmm)
-
適合機種
KK3850用