画像準備中

ポケットネイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(188本×40巻) 適合機種AN301P、AN302P、AN303P 注文コード26876264 品番F-40406
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は適合機種・内容量など119種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 種類リング/無地 長さ(mm)25 胴径(Φmm)1.83 頭径(Φmm)4.5 適合機種AN301P、AN302P、AN303P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする