マキタ
マキタの 空圧工具アクセサリー
マキタの タッカー/ネイラー
シート釘
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本×40巻)
適合機種
AN311、AN514、AN515、AN516、AN517、AN512H、AN13H、AN510H、AN530H、AN531H、AN532H、AN533H
種類
ユニクロスムース
注文コード
26877323
品番
F-50050
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・種類・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
種類
ユニクロスムース
長さ(mm)
38
胴径(Φmm)
1.83
頭径(Φmm)
4.8
適合機種
AN311、AN514、AN515、AN516、AN517、AN512H、AN13H、AN510H、AN530H、AN531H、AN532H、AN533H