シート釘

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本×40巻) 適合機種AN311、AN514、AN516、AN512H、AN513H、AN510H 種類スクリュ 注文コード26877366 品番F-50092
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は適合機種・種類・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
材質 種類スクリュ 長さ(mm)38 胴径(Φmm)1.6 頭径(Φmm)3.4 適合機種AN311、AN514、AN516、AN512H、AN513H、AN510H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする