画像準備中

シート釘

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本×20巻) 適合機種AN611、AN612、AN530H、AN531H、AN532H、AN533H、AN610H、AN620、AN632H/633H、AN630H/631H、AN711H、AN730H、AN731H、AN710H 種類焼入れスムース 注文コード26877384 品番F-50111
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は適合機種・種類・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
材質 種類焼入れスムース 長さ(mm)38 胴径(Φmm)2.52 頭径(Φmm)5.5 適合機種AN611、AN612、AN530H、AN531H、AN532H、AN533H、AN610H、AN620、AN632H/633H、AN630H/631H、AN711H、AN730H、AN731H、AN710H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする