マキタ
マキタの 空圧工具アクセサリー
マキタの タッカー/ネイラー
シート釘
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本×20巻)
適合機種
AN517、AN611、AN612、AN622、AN530H、AN531H、AN532H、AN533H、AN610H、AN620H、AN632H/633H、AN630H/633H、AN711H、AN730H、AN731H、AN710H、AN910H、AN911H、AN934H、AN935H、AN932H、AN933H、AN930H、AN931H
種類
焼入れスクリュ
注文コード
26877454
品番
F-50182
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・種類・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
種類
焼入れスクリュ
長さ(mm)
50
胴径(Φmm)
2.52
頭径(Φmm)
5.5
適合機種
AN517、AN611、AN612、AN622、AN530H、AN531H、AN532H、AN533H、AN610H、AN620H、AN632H/633H、AN630H/633H、AN711H、AN730H、AN731H、AN710H、AN910H、AN911H、AN934H、AN935H、AN932H、AN933H、AN930H、AN931H