マキタ
マキタの 空圧工具アクセサリー
マキタの タッカー/ネイラー
吊り子ネイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(150本×24巻)
注文コード
26877612
品番
F-60035
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
適合機種
金属屋根用エア釘打AN601R
材質
鉄
長さ(mm)
65
種類
リング
頭径(Φmm)
8.0
胴径(Φmm)
2.87