マキタ
マキタの 空圧工具アクセサリー
マキタの タッカー/ネイラー
ジャンボネイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(150本×12巻)
注文コード
26877673
品番
F-60093
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
適合機種
HN500A
材質
鉄
長さ(mm)
125
種類
スクリュ
頭径(Φmm)
8.7
胴径(Φmm)
3.76