マキタ
マキタの 空圧工具アクセサリー
マキタの タッカー/ネイラー
ボードネイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150本×36巻)
注文コード
26877682
品番
F-60109
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
ボード
適合機種
KD-440GN
材質
鉄
長さ(mm)
40
頭径(Φmm)
7.2
胴径(Φmm)
2.33