マキタ
マキタの 空圧工具アクセサリー
マキタの タッカー/ネイラー
コンクリートピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(15本×10連)
注文コード
26877734
品番
F-60154
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
適合機種
CP-400
材質
鉄
長さ(mm)
52
頭径(Φmm)
7.8
胴径(Φmm)
3.7