マキタ
マキタの 空圧工具アクセサリー
マキタの タッカー/ネイラー
ワイドネイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本×20巻)
注文コード
26877813
品番
F-60231
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
適合機種
KD-85、KDN90
材質
鉄
長さ(mm)
90
種類
スクリュチゼル
頭径(Φmm)
7.3
胴径(Φmm)
3.25