マキタ
マキタの 空圧工具アクセサリー
マキタの タッカー/ネイラー
ワイドネイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本×30巻)
注文コード
26877822
品番
F-60244
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
適合機種
KD-85、KDN90
材質
鉄
長さ(mm)
65
種類
CN釘/黄
頭径(Φmm)
7.1
胴径(Φmm)
3.33