マキタ
マキタの 空圧工具アクセサリー
マキタの タッカー/ネイラー
コンクリートピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本×10巻)
注文コード
26877962
品番
F-60569
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
適合機種
AN250HC
材質
鉄
長さ(mm)
19
頭径(Φmm)
6.2
胴径(Φmm)
3.0