マキタ
マキタの 空圧工具アクセサリー
マキタの タッカー/ネイラー
連結ビス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4000本)
注文コード
26878093
品番
F-70036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
平テープタイプ
長さ(mm)
32
胴径(Φmm)
3.8
適合機種
FR440D、6840、6841、6842L、6832、6833、6834、6836、6837、6831D
頭径(Φmm)
8.2
材質
鉄
表面処理
ノンクロム
用途
木質下地