マキタ
マキタの 空圧工具アクセサリー
マキタの タッカー/ネイラー
連結ビス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000本)
注文コード
26878102
品番
F-70049
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
タイプ
平テープタイプ
長さ(mm)
41
胴径(Φmm)
3.8
適合機種
FR440D、6840、6841、6842L、6832、6833、6834、6836、6837、6831D
頭径(Φmm)
8.2
材質
鉄
表面処理
ノンクロム
用途
木質下地