マキタ
マキタの 空圧工具アクセサリー
マキタの タッカー/ネイラー
連結ビス(コイルタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4000本)
注文コード
26878206
品番
F-70142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,400
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
コイル
長さ(mm)
32
胴径(Φmm)
3.8
適合機種
6841R
頭径(Φmm)
8.2
材質
鉄
表面処理
ノンクロム
用途
木質下地