マキタ
マキタの 空圧工具アクセサリー
マキタの タッカー/ネイラー
連結ビス(コイルタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000本)
注文コード
26878215
品番
F-70155
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
タイプ
コイル
長さ(mm)
41
胴径(Φmm)
3.8
適合機種
6841R
頭径(Φmm)
8.2
材質
鉄
表面処理
ノンクロム
用途
木質下地