マキタ
マキタの 空圧工具アクセサリー
マキタの タッカー/ネイラー
カラー連結ビス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000本)
注文コード
26878294
品番
F-70814
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
木質下地
適合機種
6841R
材質
鉄
長さ(mm)
25
頭径(Φmm)
8.2
表面処理
ノンクロム
胴径(Φmm)
3.9