マキタ
マキタの リベッター/ナッター/タッカー
マキタの ハンドタッカー
マキタの ハンドタッカー関連品
タッカ用ステープル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(5040本×20パック)
注文コード
26878592
品番
F-80606
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ステープル幅(mm)
12.5
ステープル長さ(mm)
6
適合機種
HS060
材質
鉄
色
無地