マキタ
マキタの リベッター/ナッター/タッカー
マキタの ハンドタッカー
マキタの ハンドタッカー関連品
タッカ用ステープル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1008本×20パック)
注文コード
26879414
品番
F-81798
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ステープル幅(mm)
12
ステープル長さ(mm)
13
適合機種
ST311D、ST312D
材質
鉄
色
無地