ぬりて10KG

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード26879974 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

滑りにくい薄手タイプのゴム引き手袋。

サイズフリー 全長(cm)22 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19 材質純綿・天然ゴム ナチュラル 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数10 機能耐久性 入数(双)12 用途一般作業、土木、農業、塗装など。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする